{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 5 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 136 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,38 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 55 mm | |
Vändskärsstorlek | 14 | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsskruv | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222065 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707751 | |
Tillverkarens nummer | THN07695 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |