Högmatningsfräs MFH Harrier 50/4 mm

Art-nr: 222065 50/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 50 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  med hål
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    ⌀ D3 33 mm
    maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
    maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 3,5 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 83 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,64 grad
    Rampningslängd L för αmax 32,4 mm
    Vändskärsstorlek 10
    Passande vändskär SOMT..
    Vändskärsskruv 229718 (15IP; 3,5 Nm)
    Inställningsvinkel κ 10 grad
    Fz Helix 0,7
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 222065 50/4
    EAN/GTIN 4960664707621
    Tillverkarens nummer THN07670

    Benämning

    Beskrivning:

    Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

    Användningsdata:

    För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen