{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 54 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,98 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222050 28/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707461 | |
Tillverkarens nummer | THN07611 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH Harrier 28/2 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 175,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 344,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 575,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 40 | 39 | 40 |
Passande vändskär | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | weldon-skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 28 | 28 | 28 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 39 | 44 | 44 |
Rampningsvinkel αmax | 1,98 | 2,56 | 2,56 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |