{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,43 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 14,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222050 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707485 | |
Tillverkarens nummer | THN07613 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Högmatningsfräs MFH Harrier 32/3 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 501,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 080,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 381,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 10 grad | 16 grad | 15 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 150 mm | 200 mm | 150 mm |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,43 grad | 1,97 grad | 1,76 grad |