{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,76 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 19,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213002 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266455 | |
Tillverkarens nummer | 213002 32/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 400,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 098,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 grad | 16 grad |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 150 mm | 200 mm |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,76 grad | 1,97 grad |