{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 | 120 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 70 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,25 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 27,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213002 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266479 | |
Tillverkarens nummer | 213002 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 327,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
5 000,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 200 mm | 250 mm |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,25 grad | 1,35 grad |