{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 120 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 52 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,97 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212808 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939111 | |
Tillverkarens nummer | 212808 32/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 123,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 427,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 16 grad | 15 grad |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 200 mm | 150 mm |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,97 grad | 1,76 grad |