{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,19 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222050 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707508 | |
Tillverkarens nummer | THN07615 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Högmatningsfräs MFH Harrier 35/3 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 675,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 143,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 393,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 10 grad | 16 grad | 16 grad |
Passande vändskär | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | weldon-skaft | Cylindriskt skaft |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,19 grad | 1,68 grad | 1,68 grad |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |