{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 97 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,4 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 43,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221965 52/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929990 | |
Tillverkarens nummer | TX781873 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 52/8 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 697,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 158,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Inställningsvinkel κ | 15 | 20 |
Fräsanvändning | Ramping ;Ramping ;Cirkulärfräsning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
Skaftutförande | med hål | med hål |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 97 | 98 |
Rampningslängd L för αmax | 43,3 | 44,4 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |