{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 31,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221965 40/7 | |
EAN/GTIN | 2050001942012 | |
Tillverkarens nummer | TX781475 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 40/7 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
5 600,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 775,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 |
Inställningsvinkel κ | 15 | 20 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 40 | 40 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Rampningsvinkel αmax | 0,55 | 0,62 |
Rampningslängd L för αmax | 31,3 | 32,4 |