{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 77 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,52 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 33,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221965 42/7 | |
EAN/GTIN | 2050001929976 | |
Tillverkarens nummer | TX781872 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 42/7 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 600,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
4 839,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 | 20 |
Fräsanvändning | Ramping ;Ramping ;Cirkulärfräsning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 77 | 78 |
Rampningslängd L för αmax | 33,3 | 34,4 |