{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 93 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,42 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 41,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221965 50/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929983 | |
Tillverkarens nummer | TX781477 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 50/8 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 252,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 848,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Fräsanvändning | Ramping ;Ramping ;Cirkulärfräsning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 50 | 50 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Rampningslängd L för αmax | 41,3 | 42,4 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |