LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Typ: S

Art-nr.: 221976 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
144 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOGU 030310 ER-GM
Typ S
Hörnradie 1 mm
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 0,8 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221976 S
EAN/GTIN 4960664741656
Tillverkarens nummer TMA04200

Användningstabell

Inconel
S
30
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen