{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,05 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221960 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741106 | |
Tillverkarens nummer | THN07514 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 25/4 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 911,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 460,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 548,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Ramping ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
totallängd Ltot | 35 | 36 | 35 |
Invändig | ja | ja | ja |
⌀ D3 | 18 | 17 | 19 |
Rampningsvinkel αmax | 1,05 | 1,51 | 1,15 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |