Högmatningsfräs MFH mini 42/7 mm

Art-nr: 221960 42/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 42 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 35 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 77 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 82 mm
Rampningsvinkel αmax 0,52 grad
Rampningslängd L för αmax 33,3 mm
Passande vändskär LOGU 0303..
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221960 42/7
EAN/GTIN 2050001929969
Tillverkarens nummer TX781476

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Högmatningsfräs MFH mini 42/7 mm

Högmatningsfräs MFH mini 42/7 mm

på begäran
I lager
3 styck i lager
5 276,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 089,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 7 7
Fästgänga M M16 M16
Fräsanvändning Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping Ramping ;Cirkulärfräsning ;Ramping
Skaftutförande  med gänga med gänga
⌀ D3 35 36
Rampningsvinkel αmax 0,52 0,58
Rampningslängd L för αmax 33,3 34,4

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen