{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 43 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,85 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 20,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Vändskärsskruv | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221905 42/4 | |
EAN/GTIN | 4056544199317 | |
Tillverkarens nummer | 6025562 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kopierfräs 7792VX 42/4 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 107,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 293,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 080,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 544,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,85 grad | 0,84 grad | 1,25 grad | 1,16 grad |