{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 43 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,67 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Vändskärsskruv | 229908 (T15; 3,1 Nm) |
Artikelnummer | 221905 32/3L | |
EAN/GTIN | 4056544199096 | |
Tillverkarens nummer | 6025280 |