{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftform | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
största skärdjup ap max | 0,9 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,4 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,2 mm | |
Passande vändskär | XP.. 0603 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4059782503991 | |
Tillverkarens nummer | 5665820 | |
Tillverkare | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |