Vändskär Bredd 2,2 mm ALU

Art-nr: 218460 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    152,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    127,41  SEK / st.
på begäran
I lager
149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ ALU
    Hörnradie 0,2 mm
    Skärmaterial VHM
    Sort HU7810
    Matning fz 0,13 mm
    Antal byten/skär 1
    Tolerans ap 0 / +0,3 mm
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218460 ALU
    EAN/GTIN 4045197534262
    Tillverkarens nummer 218460 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    530
    Alu (kortspånig)
    N
    495
    Alu > 10% Si
    N
    415
    vått maximal
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae max.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen