Vändskär Bredd 2,2 mm UNI

Art-nr: 218460 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    170,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    142,45  SEK / st.
på begäran
I lager
1 208 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ UNI
Hörnradie 0,2 mm
Skärmaterial VHM
Sort HB7535
Antal byten/skär 1
Tolerans ap 0 / +0,3 mm
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218460 UNI
EAN/GTIN 4045197648273

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare