Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 2,2 mm 80/5 mm

Art-nr: 218426 80/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 20 mm
Spänndiameter d1 40 mm
Grundhållardiameter d2 40 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 51,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 52 mm
Total längd Ltot för ap 3,1 mm 52,8 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XC.. 1119
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218426 80/5
EAN/GTIN 4045197533944
Tillverkarens nummer 218426 80/5

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen