{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 33,5 mm | |
Spänndiameter d1 | 58 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 58 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 65 mm | |
Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1119 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218426 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197533968 | |
Tillverkarens nummer | 218426 125/10 |