Sticksvärd HSS 26/2,2 mm

Art-nr: 273560 26/2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS
Bladhöjd h5 26 mm
Användning neutral
Invändig nej
för max. arbetsstycke-⌀ 50 mm
totallängd L 110 mm
maximalt stickdjup tmax 25 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273560 26/2,2
EAN/GTIN 4045197587527
Tillverkarens nummer 273560 26/2,2

Benämning

Passar till:

Hållare nr 273984273994 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen