Cirkulärfräsar 12/M5

Art-nr: 217253 12/M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    minsta borr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
    Gängstorlek M M5 mm
    Material fräs med gänga, stål
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    för skivtyp P12
    Invändig diameter d1 9,5 mm
    maximalt sågdjup Smax 1,1 mm
    Utkragningslängd L1 10 mm
    totallängd Ltot 13,5 mm
    Skaftutförande  med gänga
    Spännskruv-sats 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    borr-⌀ 16 mm
    Gängdjup 10 mm
    Produktslag Cirkulärfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 217253 12/M5
    EAN/GTIN 4045197597878
    Tillverkarens nummer 217253 12/M5

    Benämning

    Anmärkning:

    Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen