Cirkulärfräsar 27/M10

Art-nr: 217253 27/M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

minsta borr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Gängstorlek M M10 mm
Material fräs med gänga, stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
för skivtyp P26
Invändig diameter d1 18 mm
maximalt sågdjup Smax 9,5 mm
Utkragningslängd L1 18 mm
totallängd Ltot 22,6 mm
Skaftutförande  med gänga
Spännskruv-sats 219819 (20IP; 5,7 Nm)
borr-⌀ 16 mm
Gängdjup 18 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217253 27/M10
EAN/GTIN 4045197597908
Tillverkarens nummer 217253 27/M10

Benämning

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen