Cirkulärfräsar 16/M5

Art-nr: 217253 16/M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

minsta borr-⌀ D 14 mm - 22 mm
Gängstorlek M M5 mm
Material fräs med gänga, stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
för skivtyp P16
Invändig diameter d1 9,5 mm
maximalt sågdjup Smax 6,5 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
totallängd Ltot 18,5 mm
Skaftutförande  med gänga
Spännskruv-sats 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Gängdjup 15 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217253 16/M5
EAN/GTIN 4062406060060
Tillverkarens nummer 217253 16/M5

Benämning

Utförande:

Extra smalt utförande för gängfräsning.

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen