{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 3 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
skärgeometri | Helprofil | |
Användning | Invändig | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
djup (Dj) | 1,702 mm | |
för gänga ≥ | M27×3 | |
Typ | P16 | |
Antal skär Z | 6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217281 3 | |
EAN/GTIN | 4045197216779 | |
Tillverkarens nummer | 217281 3 |