{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 1 mm | |
största gängstigning | 3 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
skärgeometri | Delprofil | |
Användning | Invändigt och utvändigt | |
Utvändig-⌀ D | 11,7 mm | |
djup (Dj) | 1,81 mm | |
för gänga ≥ | M14×1; M16×1,5 | |
Typ | P12 | |
Antal skär Z | 3 | |
Antal spånspår | 3 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217279 1-3 | |
EAN/GTIN | 4045197543011 | |
Tillverkarens nummer | 217279 1-3 |