Frässkär 30° 2 mm

Art-nr: 217302 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 028,65  SEK / st.
  • Från 3st.
    857,21  SEK / st.
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30
  • Skärriktning: höger och vänster

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
skärgeometri Helprofil
Användning Invändig
Utvändig-⌀ D 11,7 mm
djup (Dj) 1,25 mm
för gänga ≥ Tr16×2 – Tr20×2
Typ P12
Antal skär Z 3
Antal spånspår 3
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217302 2
EAN/GTIN 4045197854858

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Använd inte med cirkulärfräs nr 217252 storlek 27L

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare