Cirkulärfräsar 12

Art-nr: 217250 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för skivtyp P12
    minsta borr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
    Material fräs Stål
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    Invändig diameter d1 7 mm
    maximalt sågdjup Smax 2,35 mm
    Utkragningslängd L1 22 mm
    totallängd Ltot 69,5 mm
    Skaftdiameter Ds h6 12 mm
    Skaftutförande  Weldon
    Spännskruv-sats 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Gängdjup 20 mm
    Produktslag Cirkulärfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 217250 12
    EAN/GTIN 4045197542663
    Tillverkarens nummer 217250 12

    Benämning

    Anmärkning:

    Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen