{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
Min. inkörningsdiameter Dmin | 28,5 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 28,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
totallängd Ltot | 28 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | SD.. 090308 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216102 16 | |
EAN/GTIN | 4045197469915 | |
Tillverkarens nummer | 216102 16 |