SDGT 090308 FN, HU7815, Typ: ALU

Art-nr.: 216408 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    148,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    123,43  SEK / st.
på begäran
I lager
1 591 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SDGT 090308 FN
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7815
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216408 ALU
EAN/GTIN 4045197648143
Tillverkarens nummer 216408 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stabila fräsvändskär, precisionssintrade med positiv spånbrytare. Planskär och släppningssida precisionsslipade.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen