{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 33,5 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 5 | |
Min. inkörningsdiameter Dmin | 46 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 45,8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Passande vändskär | SD.. 090308 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216102 33,5 | |
EAN/GTIN | 4045197469953 | |
Tillverkarens nummer | 216102 33,5 |