{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
Min. inkörningsdiameter Dmin | 20,4 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 20,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Fästgänga M | M6 | |
Passande vändskär | SD.. 090308 | |
Skruvsats förvändskär | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216102 8 | |
EAN/GTIN | 4045197469908 | |
Tillverkarens nummer | 216102 8 |