SDLT 090308 EN, HB7535, Typ: UNI

Art-nr.: 216410 UNI
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    143,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    119,43  SEK / st.
på begäran
I lager
8 089 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SDLT 090308 EN
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 216410 UNI
EAN/GTIN 4045197319814
Tillverkarens nummer 216410 UNI
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stabila fräsvändskär, precisionssintrade med positiv spånbrytare. Planskär och släppningssida precisionsslipade.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen