{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215960 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939944 | |
Tillverkarens nummer | 215960 20/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning 20/2 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 451,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 058,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 20 | 20 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
maximalt sågdjup ap max | 8 | 6 |