{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215960 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939951 | |
Tillverkarens nummer | 215960 25/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning 25/3 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 968,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 404,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 242,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 616,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästgänga M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |