{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,32 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406396527 | |
Tillverkarens nummer | 215803 16/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° 16/2 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 748,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
2 614,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
2 519,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 927,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 37 | 37 | 37 | 25 |
totallängd Ltot | 85 | 85 | 85 | 78 |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |