APMT 100305 TR INOX

Art-nr: 215920 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    213,64  SEK / st.
  • Från 10st.
    178,05  SEK / st.
på begäran
I lager
24 416 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APMT 100305 TR
Typ INOX
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
plattans tjocklek 3,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215920 INOX
EAN/GTIN 4045197303240
Tillverkarens nummer 215920 INOX

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen