Hörnfräs 90° 20/3 mm

Art-nr: 215803 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 20 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Bearbetningsstrategi MTC
    Utkragningslängd L1 40 mm
    totallängd Ltot 90 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 17 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 37 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,96 grad
    Rampningslängd L för αmax 14,85 mm
    Passande vändskär AP.. 1003..
    Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215803 20/3
    EAN/GTIN 4062406396534
    Tillverkarens nummer 215803 20/3

    Benämning

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    Hörnfräs 90°  20/3 mm

    Hörnfräs 90° 20/3 mm

    på begäran
    I lager
    50 styck i lager
    2 185,92  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    20 styck i lager
    3 307,39  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    Antal skär Z 3 3
    Fräsanvändning Hörnfräsning Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning
    Passande vändskär AP.. 1003.. AP.. 1003..
    Skär-⌀ DC 20 20
    Skaftdiameter Ds h6 20 20
    Rampningsvinkel αmax 0,96 0,96
    Rampningslängd L för αmax 14,85 14,85

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen