{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Utkragningslängd L1 | 49 mm | |
totallängd Ltot | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,72 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 19,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215803 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406396541 | |
Tillverkarens nummer | 215803 25/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° 25/4 mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
2 686,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 118,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Utkragningslängd L1 | 49 | 49 |
totallängd Ltot | 105 | 105 |
Skär-⌀ DC | 25 | 25 |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Rampningslängd L för αmax | 19,85 | 19,85 |