{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 195 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,53 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 26,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215800 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197281210 | |
Tillverkarens nummer | 215800 32/3L |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° 32/3L mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
4 769,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 719,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 55 | 40 |
totallängd Ltot | 195 | 210 |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 29 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |