{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Antal skär Z | 1 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 26,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,25 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215800 14/1 | |
EAN/GTIN | 4045197702654 | |
Tillverkarens nummer | 215800 14/1 |