{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,96 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 14,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215800 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197133151 | |
Tillverkarens nummer | 215800 20/2 |