GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/8mm

Art-nr.: 215575 63/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 8
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
⌀ D3 60 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 123 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
spiralfräsning ap 1,7 mm
Rampningsvinkel αmax 0,3 grad
Rampningslängd L för αmax 57,5 mm
Passande vändskär AP.. 1335..
Skruvsats förvändskär 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215575 63/8
EAN/GTIN 4045197409386
Tillverkarens nummer 215575 63/8

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen