{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 49 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 101 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 1,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,37 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 46,5 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215575 52/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750761 | |
Tillverkarens nummer | 215575 52/6 |