{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,88 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 19,5 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215565 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197601803 | |
Tillverkarens nummer | 215565 25/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/4mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 156,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 748,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd Ltot | 180 mm | 170 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |