{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftform | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
största skärdjup ap max | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 170 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | XNEX 040308 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215177 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406570040 | |
Tillverkarens nummer | 215177 25/4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |