APMT 180508 ER TI

Art-nr: 215254 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    196,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    163,61  SEK / st.
på begäran
I lager
225 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180508 ER
Typ TI
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7935
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215254 TI
EAN/GTIN 4045197696199
Tillverkarens nummer 215254 TI

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen