{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SO.. 0836.. | |
Skruvsats förvändskär | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214902 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197674197 | |
Tillverkarens nummer | 214902 20/2 |